• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

RCGT 1003M0-AS IC20 Plaquettes rondes positives, 7° de dépouille, avec face de coupe très positive et arête vive pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: L23950 256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article L23950 256
EAN / GTIN 7291075097481
Réf. fabricant 5540022

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux AS, Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux AS
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.2 mm/rev