{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | ISOTURN | |
| Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
| Rayon d'angle | 0,2 mm | |
| Nuance | IC807 | |
| Type d'outils | HM | |
| Application principale | P | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | F3P | |
| Prof. coupe ap | 0,1 mm - 2 mm | |
| Avance f | 0,06 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 245 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Référence fabricant | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 260089 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075337952 | |
| Réf. fabricant | 3358928 |