HELIIR 31.7C-510 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: L23920 1167
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article L23920 1167
EAN / GTIN 7291075091564
Réf. fabricant 2500484

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.197″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.197″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.197″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.197″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.03″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

Téléchargements et documents

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout