HGPAD 4L-T20-JHP Adaptateurs avec des canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes HELIGRIP

Réf.: L23920 102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 102
EAN / GTIN 7291075310085
Réf. fabricant 2500711

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 33 mm

Téléchargements et documents

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout