FTP LNHT 1006 ETR IC830 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe pour plongée et surfaçage à avances élevées

Réf.: L23910 174
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23910 174
EAN / GTIN 7291075285697
Réf. fabricant 5606510

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.8 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 8.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout