OXMT 0507R08-FF IC808 Octagonal High Feed 45° Inserts

Réf.: L23910 1302
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23910 1302
EAN / GTIN 7291075309270
Réf. fabricant 5606451

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout