Pack promotionnel Forets hélicoïdaux à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1117 4,3
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 5,99 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 40,6 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 4,3 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Vert
Sommaire 10
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article GG1117 4,3
EAN / GTIN 4069515043656
Réf. fabricant GG1117 4,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.
Comme 114580.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés