{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 2,9 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 338 | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 118 degré | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,7 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 33 mm | |
| Longueur totale L | 61 mm | |
| ⌀ queue Ds | 2,9 mm | |
| Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Sommaire | 10 | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | GG1117 2,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515043519 | |
| Réf. fabricant | GG1117 2,9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |