Bras en porte-à-faux seul, Profondeur: 400mm

Réf.: 991720 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible du bras en porte-à-faux: 400

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible du bras en porte-à-faux 400 kg
Profondeur 400 mm
Hauteur protection anti-basculement 50 mm
Charge admissible 400 kg
Type de profilé IPE
Exécution protection anti-basculement soudé
Type de produit Bras en porte-à-faux

Identification et classification

Référence article 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715
Fabricant/personne responsable RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Description

Exécution:

Bras en porte-à-faux vissés profil IPE avec protection anti-basculement soudée (hauteur 50 mm).

Adapté(s) pour:

Rayonnages à bras en porte-à-faux 991711991718.

Coloris:

Orangé pur RAL 2004, verni.