Rayonnage à bras en porte-à-faux, double, Profondeur 2×600 mm, Largeur rayonnage: 1250mm

Réf.: 991718 1250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rayonnage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible du bras en porte-à-faux: 400
  • Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux: 2 500
  • Réglage en hauteur au pas: 100
  • Type de montage: Bras en porte-à-faux vissé
  • Profondeur du bras en porte-à-faux: 400-600

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible du bras en porte-à-faux 400 kg
Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux 2 500 mm
Réglage en hauteur au pas 100 mm
Type de montage Bras en porte-à-faux vissé
Profondeur du bras en porte-à-faux 400-600 mm
Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
Hauteur de rayonnage 2 500 mm
Largeur rayonnage 1 250 mm
Profondeur des deux côtés 600 mm
Entraxe = largeur de casier 1 250 mm
Dimensions montage 1 314 mm
Nombre de supports de rayonnages 2
Nombre de travées 1
Nombre d'étagères 10
Nombre de bras en porte-à-faux doubles 16
Charge admissible par bras de support 400 kg
Charge admissible par support avec pieds 4 000 kg
Type de produit Rayonnages à bras en porte-à-faux

Identification et classification

Référence article 991718 1250
EAN / GTIN 2050001760661
Fabricant/personne responsable RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Description

Exécution:

Supports à profil IPE 120 laminés à chaud. Bras en porte-à-faux à profil IPE vissés. Protection anti-basculement soudée. Bras en porte-à-faux pour protection anti-basculement enfichable disponibles sur demande.

Description:

Dimensions de montage:
Nombre de travées × entraxe + 1 largeur de support (64 mm).
Profondeur totale = profondeur nominale + 120 mm pour supports ou pieds (valable pour rayonnages simples ou doubles).

Livraison:

Tous les rayonnages avec éléments raccords horizontaux et croisillons, ainsi que tirant lourd pour ancrage au sol.
Rayonnage double (rayonnage de base): 2 supports doubles avec 2 pieds chacun et 8 bras en porte-à-faux (= 10 étagères).

Coloris:

Supports bleu gentiane RAL 5010, bras en porte-à-faux orangé pur RAL 2004.

Remarque(s):

  • Autres dimensions disponibles de série: Hauteurs: 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondeur: 750 mm. Largeurs 750 / 1000 mm.
  • Rayonnages à bras en porte-à-faux de dimensions et de charges admissibles différentes disponibles sur demande.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.