Plateau de rangement CNC, Largeur 1000 mm, Pour queues d'outils: SK30

Réf.: 970660 SK30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 80 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 155 mm
Nombre de logements d'outils 21
Entre axe (A) 60 mm
Pour queues d'outils SA 30
Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support 25 kg
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots 50 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages CNC
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 970660 SK30
EAN / GTIN 4045197768841
Réf. fabricant 970660 SK30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque en tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique. Face avant avec longeron carré pour stabilisation. Plage de réglage en profondeur: 130 mm. Blocage à l’horizontale à 90°inclinéà 120° possible.

Adapté(s) pour:

Montage par fixation dans les colonnes supports (groupe 92), les rayonnages CNC 970680 et les chariots 918590 réf. 1000 (groupe 91).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Charge admissible dans les colonnes de support: 25 kg;
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg.

Téléchargements et documents

Produits adaptés