Rayonnage CNC, Largeur: 1000mm

Réf.: 970680 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 650 mm
Charge par travée (travée unique) 600 kg
Type de produit Rayonnages CNC

Identification et classification

Référence article 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Réf. fabricant 970680 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Echelles de rayonnages en tube d’acier de 2 mm d’épaisseur.
Parois crantées au pas de 50 mm à l’avant et à l’arrière ainsi qu’inserts filetés à l’intérieur pour fixation de modules / d’éléments.
Au total, possibilité d’accrocher 12 traverses ou plateaux de rangement.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés