Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chariot de transport vide avec roues en PU, Largeur utile mm / Modèle: 627/A

Réf.: 970010 627/A

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Modèle A
Hauteur 925 mm
Largeur 675 mm
Profondeur 800 mm
Largeur surface de base 675 mm
Prof. surface de base 800 mm
Largeur utile 627 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Nombre de rails porteurs (1 niveau) 3
Nombre de porte-outils (1 niveau) 5
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue PU
Type de produit Chariots de transport CNC

Identification et classification

Référence article 970010 627/A
EAN / GTIN 4045197494627
Réf. fabricant 970010 627/A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.