{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
| Modèle | B | |
| Hauteur | 925 mm | |
| Largeur | 675 mm | |
| Profondeur | 1 100 mm | |
| Largeur surface de base | 675 mm | |
| Prof. surface de base | 1 100 mm | |
| Largeur utile | 627 mm | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| ⌀ roue | 160 mm | |
| Nombre de rails porteurs (1 niveau) | 4 | |
| Nombre de porte-outils (1 niveau) | 7 | |
| Charge admissible max. | 400 kg | |
| Matériau roue | PU | |
| Type de produit | Chariots de transport CNC |
| Référence article | 970010 627/B | |
| Réf. fabricant | 970010 627/B | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |