Escabeau, charge admissible 300 kg, a simple accès, nombre de marches possibles 2 – 5

Réf.: 966190 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 300

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 300 kg
Attribut des noms de produit Largeur de marche 600 mm
Hauteur de plate-forme 0,4 m
Longueur plate-forme 400 mm
Porte-à-faux 951 mm
Largeur d’échelon/de marche 600 mm
Inclinaison marches 45 degré
Roulettes oui
Nombre de marches avec plancher 2
Matière Montants en profilés d'aluminium haute résistance
Exécution marchepied Marche
Accessibilité une face
Poids 28,5 kg
Norme DIN EN ISO 14 122
Principe "two hands free" oui
Type de produit Plates-formes

Identification et classification

Référence article 966190 2
EAN / GTIN 4003866555208
Réf. fabricant 40855520
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

Norme:

DIN EN ISO 14 122