Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Garde-corps frontal, Pour largeur de plate-forme: 600mm

Réf.: 966198 600

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de plate-forme (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur de plate-forme 600 mm
Type de produit Garde-corps latéral

Identification et classification

Référence article 966198 600
Réf. fabricant 42355882
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Remarque(s):

Garde-corps frontal à partir de 0,5 m de haut; accessoire obligatoire.