{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Hauteur | 630 mm | |
| Largeur | 475 mm | |
| Epaisseur | 3 mm | |
| Plateau disponible | non | |
| Couleur plateau | blanc | |
| Utilisation à la verticale et à l'horizontale | oui | |
| Tableau inscriptible | oui | |
| Tableau magnétique | oui | |
| Type de produit | Tableaux blancs |
| Référence article | 956812 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406773564 | |
| Réf. fabricant | 956812 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |