Effaceur, Type: 1

Réf.: 974555 1
Remise
CHF 9.80
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 112 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 20 mm
Type de produit Effaceur

Identification et classification

Référence article 974555 1
EAN / GTIN 4013695062204
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Effaceur magnétique pour un nettoyage aisé et rapide des tableaux blancs et en verre. Design ergonomique, pour un confort d’utilisation optimal. Adhère magnétiquement aux tableaux blancs et en verre. Adhérence élevée grâce aux aimants en néodyme.