Jeu de tournevis et d’accessoires d’atelier, Nombre d'outils: 14

Réf.: 954844 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 14
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Réf. fabricant 954844 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954844: 1 pièces
Lampe de poche à LED GARANT 081505 réf. 140: 1 pièces
Jeu de clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9: 1 pièces
Tournevis court pour vis à fente GARANT 664122, réf. 5,5; 6,5.: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour Phillips GARANT 667722 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés