Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 627132 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Matériau Acier au chrome-vanadium
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Tête sphérique sur la branche longue oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Réf. fabricant 627132 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.
Poignée drapeau (1 aile) avec revêtement ergonomique en Haptoprene et corps en polypropylène. Lames en acier au chrome-vanadium, surface chromée, extrémités noires.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque 627128 − à partir de 3 mm avec bille de maintien: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Présentation dans: Support en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés