{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×10 | |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
| Largeur | 200 mm | |
| Profondeur | 250 mm | |
| Largeur en G | 8 | |
| Profondeur en G | 10 | |
| Nombre d'outils | 20 | |
| Poids | 0,581 kg | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée | 
| Référence article | 953704 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406157104 | |
| Réf. fabricant | 953704 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |