Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Shadowboard, Profondeur: 176mm

Réf.: 923210 176

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 30 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 923210 176
Réf. fabricant 923210 176
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rangement en aluminium. Peut être accroché à l'horizontale et selon un angle de 45° sur le panneau perforé avec le rail Multifix. Shadowboard empilable.

Livraison:

Avec 3 plaques de base 96 3138 réf. 2.

Remarque(s):

Compartiments eForm adaptés, voir 923951923992.