Tablette inclinée pour tiroir 6G, Mousse adaptée en G: 8

Réf.: 943162 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Mousse adaptée en G Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 24×8
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Surface utile de tiroir en G 24×8
Matière galvanisé
Profondeur 600 mm
Largeur en G 8
Hauteur utile 26 mm
Largeur utile 200 mm
Profondeur utile en G 24
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Réf. fabricant 943162 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 écrous cage GARANT easyFix et 4 × vis M5×12 pour vissage dans des tiroirs verticaux. Convient pour le rangement de compartiments en mousse rigide eForm.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires verticales GridLine avec profondeur de bâti de 700 mm à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Monter uniquement suivant les trous de l’armoire verticale.
  • Rail Multifix pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des Tool-UNITS et des shadowboards.
  • Panneau perforé pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Tablette inclinée adaptée au rangement de compartiments en mousse rigide eForm.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes ou les rails.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés