{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Réglage en hauteur au pas | 37 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 1 000 mm | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Largeur en G | 30 | |
| Profondeur en G | 28 | |
| Hauteur utile rallonge verticale | 691 mm | |
| Prof. utile rallonge verticale | 600 mm | |
| Nombre de rallonges | 3 | |
| Type d'armoire | Armoire de base | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| Exécution rallonge verticale | en porte-à-faux | |
| ComfortClose | non | |
| Poids | 107 kg | |
| Type de produit | Armoires verticales |
| Référence article | 943115 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586195 | |
| Réf. fabricant | 943115 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |