Cadre de base sans recouvrement, Tiroir profondeur 20G, Pour largeur de rayonnage: 26G

Réf.: 935530 26G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Cadre de base

Identification et classification

Référence article 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Réf. fabricant 935530 26G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cadre robuste en cornières soudées avec entretoise. Hauteur frontale 50 mm. Indispensables par rayonnage pour la stabilisation. Peut être utilisé avec 935535 ou 935565 comme tablette de rangement inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.