Recouvrement complet pour cadre de base, Tiroir profondeur 24G, Pour largeur de rayonnage: 26G

Réf.: 935565 26G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit Couvercle

Identification et classification

Référence article 935565 26G
EAN / GTIN 4062406110185
Réf. fabricant 935565 26G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Un recouvrement complet est nécessaire en l’absence de tiroirs/plateaux extensibles dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage. Utilisation possible comme tablette inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.