Rivets aveugles aluminium / acier, grand conditionnement, ⌀ rivet / longueur de corps (D / L): 3/8mm

Réf.: 771000 3/8
Nouveau produit
Fixer le prix 500 Unité (CHF 0,06 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ rivet / longueur de corps (D / L) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau du clou Acier galvanisé
Matériau du rivet creux Alliage d’aluminium
Forme de la tête FK
Plage de serrage 4,5 mm - 5 mm
Diamètre du trou de perçage 3,1 mm
Nombre de rivets (pièces) 500
Diamètre de rivet creux D 3 mm
Longueur de rivet creux L 8 mm
Type de produit Rivets

Identification et classification

Référence article 771000 3/8
EAN / GTIN 4007081300155
Réf. fabricant 1433470
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durable et sûr de matériaux divers et fragiles, même s’ils ne sont accessibles que d’un seul côté.
Forme de la tête: tête bombée = FK; grande tête = K.
Différentes normes DIN EN ISO définissent les caractéristiques de base des rivets aveugles normalisés. Ces caractéristiques comprennent principalement les dimensions géométriques et les propriétés mécaniques. Les autres caractéristiques de l’assemblage, telles que le choix du matériau et le revêtement de surface, sont définies de manière très générale par les normes et sont laissées au choix du fabricant. Ces spécifications relatives aux caractéristiques des rivets aveugles limitent fortement les tolérances des paramètres d’assemblage et les exigences réalisables. Les rivets aveugles selon la norme DIN EN ISO sont toujours conçus pour des pièces fixes.

Utilisation:

Applications standard.

Matière(s):

Rivet creux – Alliage d’aluminium; clou – Acier galvanisé.

Recommandation(s):

Rivets aveugles GESIPA® – Règle de base:
épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

Exemple :
Matériau: tôle 3 mm + tôle 3 mm + alésage 4 mm = longueur de corps de rivet de 10 mm > donne un rivet aveugle 4 × 10.