{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau du clou | Acier galvanisé | |
| Matériau du rivet creux | Alliage d’aluminium | |
| Forme de la tête | FK | |
| Plage de serrage | 5 mm - 6,5 mm | |
| Diamètre du trou de perçage | 4,1 mm | |
| Nombre de rivets (pièces) | 500 | |
| Diamètre de rivet creux D | 4 mm | |
| Longueur de rivet creux L | 10 mm | |
| Type de produit | Rivets |
| Référence article | 771000 4/10 | |
| EAN / GTIN | 4007081300452 | |
| Réf. fabricant | 1433487 | |
| Fabricant/personne responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |