{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    
    | Largeur de lame | 3,5 mm | |
| Norme | VDE 0680/6 | |
| Longueur lame | 75 mm | |
| Longueur totale | 175 mm | |
| Plage de contrôle | 220 V - 250 V | |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | |
| Clip | non | |
| Type de produit | Testeur de tension | 
| Référence article | 665022 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298945 | |
| Réf. fabricant | 175.1-75 N |