Testeur de tension, qualité particulière, Largeur de lame: 2,5mm

Réf.: 665022 2,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: VDE 0680/6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 2,5 mm
Norme VDE 0680/6
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 135 mm
Plage de contrôle 220 V - 250 V
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Clip oui
Type de produit Testeur de tension

Identification et classification

Référence article 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Réf. fabricant 175.0-60 N

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.
Lame de haute qualité, réf. 3,5 sans clip. Plage de contrôle 220 − 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.