{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Ouverture de clé 1 | 15/16 pouce | |
| Ouverture de clé 2 | 1 pouce | |
| Longueur de clé L | 270 mm | |
| Largeur mâchoires max. b1 | 53 mm | |
| Largeur mâchoires max. b2 | 55 mm | |
| Hauteur mâchoires max. h | 8,3 mm | |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
| Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
| Anti-déflagrant | non | |
| Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
| Type de produit | Clés |
| Référence article | 610120 24 | |
| EAN / GTIN | 4018754019878 | |
| Réf. fabricant | 40434648 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |