Clé à fourches, pouces, Type: 13

Réf.: 610120 13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 3110; ISO 3318
Ouverture de clé 1 5/8 pouce
Ouverture de clé 2 3/4 pouce
Longueur de clé L 220 mm
Largeur mâchoires max. b1 36 mm
Largeur mâchoires max. b2 42 mm
Hauteur mâchoires max. h 6,7 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés en pouces
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 610120 13
EAN / GTIN 4018754019809
Réf. fabricant 40433640
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.