{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) inséré | |
| Matériau garnissage | microabrasif, nylon abrasif | |
| Abréviation de l'abrasif | SiC | |
| ⌀ brosse D1 | 150 mm | |
| Largeur brosse | 14 mm | |
| ⌀ alésage d1 | 12 mm | |
| ⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 30 mm | |
| Epaisseur des soies | 0,6 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 32 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
| Type de produit | Brosses circulaires |
| Référence article | 570324 150X14 | |
| EAN / GTIN | 4017359673430 | |
| Réf. fabricant | 340C31 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |