Brosses circulaires 1 rangée Grain de céramique 0,2 mm, K120, ⌀ brosse × largeur de brosse: 100X12mm

Réf.: 570324 100X12
Remise
CHF 54.40
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse × largeur de brosse (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC) inséré
Matériau garnissage microabrasif, nylon abrasif
Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ brosse D1 100 mm
Largeur brosse 12 mm
⌀ alésage d1 12 mm
⌀ alésage agrandissable jusqu'à 20 mm
Epaisseur des soies 0,6 mm
Longueur de garnissage H1 21 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Type de produit Brosses circulaires

Identification et classification

Référence article 570324 100X12
EAN / GTIN 4017359548769
Réf. fabricant 320C31
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être montées sur des cylindres de largeur variable en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.