Manchon de polissage (A) Grain 150 fine, ⌀ manchon×largeur manchon: 30X20mm

Réf.: 553740 30X20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 0.65 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 0.55 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ manchon×largeur manchon (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 150
Degré de finesse fin
Forme manchon cylindrique
⌀ manchon 30 mm
Largeur manchon 20 mm
Type de produit Brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 553740 30X20
EAN / GTIN 4045197240439
Réf. fabricant 553740 30X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.
Corindon normal (A).

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés