{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Forme | cylindrique | |
| ⌀ tête | 15 mm | |
| Longueur tête | 30 mm | |
| ⌀ queue | 6 mm | |
| Matériau support | Corps en caoutchouc | |
| Vitesse de rotation min. | 25 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 36 000 min-1 | |
| Type de produit | Porte-brosses de polissage |
| Référence article | 553600 15X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240170 | |
| Réf. fabricant | 553600 15X30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |