{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2269 | |
| Plage de mesure nominale | 9,01 mm - 10 mm | |
| Classe de tolérance | 1 | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Dureté | 60 ± 2 HRC | |
| Matériau | Acier spécial pour calibres | |
| Nombre de piges de contrôle | 100 | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Pige de contrôle |
| Référence article | 483820 9-10 | |
| EAN / GTIN | 2050001048646 | |
| Fabricant/personne responsable | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |