{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                     
                                 
 
 
 
| Norme | DIN 2269 | |
| Plage de mesure nominale | 5,01 mm - 6 mm | |
| Classe de tolérance | 1 | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Dureté | 60 ± 2 HRC | |
| Matériau | Acier spécial pour calibres | |
| Nombre de piges de contrôle | 100 | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Pige de contrôle | 
| Référence article | 483820 5-6 | |
| EAN / GTIN | 2050001048608 | |
| Fabricant/personne responsable | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |