• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Banc d’essai manuel - vertical, Type: 500

Réf.: 479029 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MTL-110
Plage d'utilisation maximale 500 N
Taille empreinte Levier
Avance (course maximale) 150 mm
Avance (par tour) 76 mm
Poids 8,2 kg
Longueur 279 mm
Largeur 203 mm
Hauteur 578 mm
Type de produit Bancs d'essai
Interrupteur marche/arrêt non

Identification et classification

Référence article 479029 500
EAN / GTIN 2050002071575
Fabricant/personne responsable Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Description

Exécution:

  • Banc d’essai robuste pour capteurs de force numériques à main.
  • Mécanisme à guidage linéaire précis, positionnable individuellement.
Version à levier avec grande course par tour de levier. Levier de commande utilisable en inclinaison et en position, pour une utilisation optimale.

Utilisation:

Pour des essais simples et indépendants de la vitesse de matériaux, matières, pièces et composants dans l’assurance-qualité ou la production.

Livraison:

Avec 4 vis de fixation pour capteurs de force et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Capteurs de force numériques 479025479027 et accessoires 479033479039.

Téléchargements et documents

Produits adaptés