{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure | 5 N - 45 N | |
| Résolution | 0,01 N | |
| Précision | 0,2 % | |
| Mémoire des valeurs mesurées | 50 | |
| Interface | Interface Digimatic; Port USB | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Métrologie | numérique | |
| Longueur | 191 mm | |
| Largeur | 84 mm | |
| Hauteur | 42 mm | |
| Type de produit | Capteurs de force |
| Référence article | 479025 50 | |
| EAN / GTIN | 2050002070738 | |
| Fabricant/personne responsable | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |