• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Système de mesure d'alésages ULTIMA, Plage de mesure: 20-100mm

Réf.: 428675 20-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 20 mm - 100 mm
Métrologie numérique
Lecture 0,0001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Nombre de têtes de mesure 11
Nombre de bagues de réglage 6
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428675 20-100
EAN / GTIN 2050002079939

Description

Exécution:

Système de mesure de très haute précision pour les ⌀ intérieurs. Ensemble composé d’un vérificateur d’alésage,
de différentes têtes de mesure, de bagues de réglage et d’une unité d’affichage D62S.
  • Force de mesure constante pour une excellente répétabilité.
  • Autocentrage des têtes de mesure dans l'’alésage.
  • Système FASTFIT pour un changement rapide des têtes de mesure.
  • Support multipalpeur: si vous disposez déjà de palpeurs de mesure et d’un afficheur numérique (y compris d’une autre marque), ceux-ci sont compatibles avec le système ULTIMA dans la plupart des cas.
  • Appareil de mesure compatible avec les afficheurs D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Touches de mesure en céramique à partir de 12 mm.
  • Mesure de trou borgne en version standard à partir de 12 mm.
  • Pour la mesure de pièces différentes sur un même poste de mesure, il est possible de brancher plusieurs palpeurs de mesure sur une seule unité d'’affichage.

Livraison:

Poignée avec palpeur de mesure intégré, têtes de mesure, bagues de réglage, unité d'affichage, bloc d'alimentation, mode d'emploi, étui et certificats d'étalonnage (UKAS).

Remarque(s):

Plage de mesure des différentes têtes de mesure au choix de 2 à 310 mm (0,080 pouce – 12,000 pouce). Types de tête de mesure spéciaux ou pour la mesure de filetages, gorges, dentures, alésages profonds, etc. disponibles sur demande.