Système de mesure d'alésages ULTIMA, Plage de mesure: 50-100mm

Réf.: 428675 50-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 50 mm - 100 mm
Métrologie numérique
Lecture 0,0001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Nombre de têtes de mesure 5
Nombre de bagues de réglage 3
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428675 50-100
EAN / GTIN 2050002079977

Description

Exécution:

Système de mesure de très haute précision pour les ⌀ intérieurs. Ensemble composé d’un vérificateur d’alésage,
de différentes têtes de mesure, de bagues de réglage et d’une unité d’affichage D62S.
  • Force de mesure constante pour une excellente répétabilité.
  • Autocentrage des têtes de mesure dans l'’alésage.
  • Système FASTFIT pour un changement rapide des têtes de mesure.
  • Support multipalpeur: si vous disposez déjà de palpeurs de mesure et d’un afficheur numérique (y compris d’une autre marque), ceux-ci sont compatibles avec le système ULTIMA dans la plupart des cas.
  • Appareil de mesure compatible avec les afficheurs D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Touches de mesure en céramique à partir de 12 mm.
  • Mesure de trou borgne en version standard à partir de 12 mm.
  • Pour la mesure de pièces différentes sur un même poste de mesure, il est possible de brancher plusieurs palpeurs de mesure sur une seule unité d'’affichage.

Livraison:

Poignée avec palpeur de mesure intégré, têtes de mesure, bagues de réglage, unité d'affichage, bloc d'alimentation, mode d'emploi, étui et certificats d'étalonnage (UKAS).

Remarque(s):

Plage de mesure des différentes têtes de mesure au choix de 2 à 310 mm (0,080 pouce – 12,000 pouce). Types de tête de mesure spéciaux ou pour la mesure de filetages, gorges, dentures, alésages profonds, etc. disponibles sur demande.