{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Plage de mesure | 2 mm - 6 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Métrologie | numérique | |
| Nombre de têtes de mesure | 5 | |
| Nombre de bagues de réglage | 3 | |
| ⌀ bague de contrôle | 2,5 / 3 / 4 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 428651 2-6 | |
| EAN / GTIN | 5051102215897 |