{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Plage de mesure | 50 mm - 100 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Métrologie | numérique | |
| Nombre de têtes de mesure | 3 | |
| Nombre de bagues de réglage | 2 | |
| ⌀ bague de contrôle | 60 / 80 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 428651 50-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102216016 |