Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre d'intérieur numérique XT, Plage de mesure: 50-65mm

Réf.: 428601 50-65

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 65 mm
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,005 mm
Dim. a 0,5 mm
Profondeur de mesure standard 80 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 230 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Indice de protection IP IP 67
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428601 50-65
EAN / GTIN 5051102216672

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 4 valeurs prédéfinies.
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Bagues de contrôle 484030. Rallonges 428510.

Remarque(s):

Modèle avec transmission Bluetooth disponible sur demande.

Produits adaptés