{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Plage de mesure | 35 mm - 50 mm | |
| Lecture sélectionnable | 0,01 / 0,001 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,004 mm | |
| Dim. a | 0,5 mm | |
| Profondeur de mesure standard | 80 mm | |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 230 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 428601 35-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102216580 |