Paire de touches pour micromètres de filetage, Pas: 0,4-0,5mm

Réf.: 421652 0,4-0,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 0,4 mm - 0,5 mm
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 421652 0,4-0,5
EAN / GTIN 4946368016016
Réf. fabricant 126-801
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Avec angle de flanc de 60° pour la mesure de plusieurs pas avec une paire de touches (pointe et entaille). Pour filetages métriques et UN.

Adapté(s) pour:

Micromètres de filetage 421650 et 422340.

Remarque(s):

Touches pour filetages Whitworth sur demande.