{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±3 µm | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
| ⌀ broche | 6,5 mm | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| ⌀ tambour micrométrique | 20 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 422340 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4250099618303 | |
| Fabricant/personne responsable | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |