Pack promotionnel de comparateurs antichocs, 1/100 mm, plage de mesure 10 mm, boîtie r⌀ 58 mm

Réf.: 404303 3
Remise
CHF 241.50
Fixer le prix 3 Unité (CHF 65,67 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de comparateurs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
Force de mesure 0,7 N - 1,5 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Comparateurs
USP1 Comparateurs antichocs, 1/100 mm, plage de mesure 10 mm, ⌀ boîtier 58 mm

Identification et classification

Référence article 404303 3

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463. Comparateurs de précision à protection antichocs. Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.
Protection antichocs par douille crantée. Boîtier de protection chromé avec dos intégré.

Livraison:

3× comparateurs 432120 10/58.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés