Comparateur antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 432120 10/58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
Force de mesure 0,7 N - 1,5 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432120 10/58
EAN / GTIN 2050001037794
Réf. fabricant 4311000
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision à protection antichocs. Axe de fixation⌀8h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.
Protection antichocs par douille crantée. Boîtier de protection chromé avec dos intégré.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés